• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Lange Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HSM90S APCR 1405 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106434
Netto: 592,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106434
    EAN / GTIN 7291075316919
    Herstellernummer 3106434
    L-Nummer L23980 1758

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Kopflänge (LH) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 10 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb