• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D25-4-MMT15-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser- Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106376
Netto: 393,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106376
    EAN / GTIN 7291075316988
    Herstellernummer 3106376
    L-Nummer L23980 666

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Durchmesser (DC/DCX) 17.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
    • Schnittstellen Merkmale T15
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 17.6 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 17.6 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310HP
    • Gesamtlänge (OAL) 47 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.3 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb