• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490LNK-D80-128-4-BT50-13 Wendelschaftfräser mit BT MAS-403- Steilkegelausführung für tangential montierte T490 LNMT/HT 13 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106224
Netto: 4.140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106224
EAN / GTIN 7291075300505
Herstellernummer 3106224
L-Nummer L23980 478

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 44, Schneidenlänge max. (APMX) 128 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 301.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 44
  • Schneidenlänge max. (APMX) 128 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 301.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb