• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 13 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106195
Netto: 1.540,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106195
EAN / GTIN 7291075254808
Herstellernummer 3106195
L-Nummer L23980 2536

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.724″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.492″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.724″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.