• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 5 mm

Artikel-Nr.: 3106162
Netto: 408,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106162
EAN / GTIN 7291075300338
Herstellernummer 3106162
L-Nummer L23980 2238

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.78″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.295″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.78″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.295″
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.