• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D16/.62-2-M08-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit FLEXFIT-Schnittstelle mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3106098
Netto: 314,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106098
EAN / GTIN 7291075289800
Herstellernummer 3106098
L-Nummer L23980 67

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15.95 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2, Gesamtlänge (OAL) 47.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.95 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb