• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 90°-Fräser für hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: 3106074
Netto: 546,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106074
    EAN / GTIN 7291075317022
    Herstellernummer 3106074
    L-Nummer L23980 2081

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.88″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.88″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb