• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 CAP-D50-36-2-20-13FT Stirnelement für modulare Wendelschaftfräser

Artikel-Nr.: 3105963
Netto: 651,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105963
    EAN / GTIN 7291075309539
    Herstellernummer 3105963
    L-Nummer L23980 146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 36 mm

    Merkmal:

    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 36 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb