• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS HP E90AN-D20-4-T12 90°-Aufschraubfräser mit TS-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105922
Netto: 390,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105922
    EAN / GTIN 7291075293739
    Herstellernummer 3105922
    L-Nummer L23980 1351

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 31 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANCT 070202 PN-R
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.4 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb