• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANK D32-42-3-W32-09C Wendelschaftfräser für doppelseitige, rechteckige H490 ANKX 09 - Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105903
Netto: 1.230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105903
EAN / GTIN 7291075309683
Herstellernummer 3105903
L-Nummer L23980 1334

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 115 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen