• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D.62-2-L4.5-C.62-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105870
Netto: 314,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105870
    EAN / GTIN 7291075290066
    Herstellernummer 3105870
    L-Nummer L23980 2970

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tauchfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.098″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
    • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
    • Kopflänge (LH): 1-1/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb