• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D3.00-.187-08-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3105578
Netto: 1.010,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3105578
EAN / GTIN 7291075264913
Herstellernummer 3105578
L-Nummer L23980 1659

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.207″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.187″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Nabendicke (THUB) 0.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.312″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.7″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.207″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
  • Nabendicke (THUB): 0.312″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 0.312″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb