• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D1.25-3-C125-13B Fräser mit Tangentialschneidplatten, Diameter Range 32-50 mm

Artikel-Nr.: 3105296
Netto: 492,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105296
EAN / GTIN 7291075259315
Herstellernummer 3105296
L-Nummer L23980 3061

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.49″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 9.84″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.85″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.49″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 9.84″
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 9.84″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.85″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb