• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D078A125-A-3-C1.00-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3105172
Netto: 400,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105172
EAN / GTIN 7291075233032
Herstellernummer 3105172
L-Nummer L23980 1830

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.78″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.961″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.78″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.78″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb