• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D.75-3-M10 90°-Schaftfräser mit FLEXFIT-Gewindeaufnahme für tangential geklemmte Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3104949
Netto: 363,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104949
    EAN / GTIN 7291075263671
    Herstellernummer 3104949
    L-Nummer L23980 1575

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.71″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1.97″ ,Nutzlänge (LU) 1″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.71″
    • Schnittstellen Merkmale M10
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
    • Antriebsgröße (DRVS): 0.591″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 1.18″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Gesamtlänge (OAL): 1.97″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.8 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb