• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM D63-47-3-27-16 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1607 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104947
Netto: 1.040,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104947
EAN / GTIN 7291075309645
Herstellernummer 3104947
L-Nummer L23980 586

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 47 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 47 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1607PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb