• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D020A032-3-M16-12 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104906
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104906
    EAN / GTIN 7291075223415
    Herstellernummer 3104906
    L-Nummer L23980 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 40 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1206MO
    • Gesamtlänge (OAL) 65 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb