• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D020A032-B-3-C32-12 SHREDMILL- Profilwerkzeuge zum Schruppen

Artikel-Nr.: 3104905
Netto: 413,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104905
    EAN / GTIN 7291075223200
    Herstellernummer 3104905
    L-Nummer L23980 559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Ausführung Frontteil B
    • Kopflänge (LH) 140 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1206MO
    • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb