• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D6.0-10-2.0R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3104584
Netto: 1.360,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104584
    EAN / GTIN 7291075209235
    Herstellernummer 3104584
    L-Nummer L23980 2048

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6.58″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 6″
    • Durchmesser (DC/DCX): 6.58″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.58″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.276″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 4.33″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb