• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRW D109A125-07-40-16 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3104355
Netto: 1.220,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104355
EAN / GTIN 7291075185690
Herstellernummer 3104355
L-Nummer L23980 59

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 90 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 109 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 90 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1607MO
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen