• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D.75-3-MMT12 90°-Aufschraubfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM90 AP 1003 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104246
Netto: 343,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104246
EAN / GTIN 7291075205749
Herstellernummer 3104246
L-Nummer L23980 2999

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.72″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1.51″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 0.96″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 1.51″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb