• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D20-2-MMT12 90° Schaftfräser mit MULTI-MASTER Adaption, für HM90 APKT 1003…Wendeschneideinsätze

Artikel-Nr.: 3104243
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104243
EAN / GTIN 7291075205701
Herstellernummer 3104243
L-Nummer L23980 1296

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 24.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 38.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb