• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D20/.75-MMT12 BALLPLUS Multi-Funktions-Kopf mit Multi-Master Schnittstelle. Können verschiedenste Schneideinsätze/Konturen erstellt/benutzt werden.

Artikel-Nr.: 3104224
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104224
    EAN / GTIN 7291075205077
    Herstellernummer 3104224
    L-Nummer L23980 1289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 48.8 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D200-R0.5-QF
    • Gesamtlänge (OAL) 48.8 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb