• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRW D064A080-06-25.4-16 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3104169
Netto: 792,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104169
    EAN / GTIN 7291075185669
    Herstellernummer 3104169
    L-Nummer L23980 1235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 64 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1607MO
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb