• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F86LNX D050-06-22-R-N11 86°-Planfräser für die voll effektive Nutzung tangential montierter LN 1106…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103828
Netto: 653,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103828
EAN / GTIN 7291075194968
Herstellernummer 3103828
L-Nummer L23980 905

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 52.48 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 86 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb