• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AT-D32-3-W32-19 90°-Schaftfräser für HP AD 1906 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103804
Netto: 366,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103804
EAN / GTIN 7291075212303
Herstellernummer 3103804
L-Nummer L23980 2985

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 18.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 69 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb