• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D1.00-5-C.75-7C Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103740
Netto: 384,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103740
EAN / GTIN 7291075180732
Herstellernummer 3103740
L-Nummer L23980 1782

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb