• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D040-06-16-L-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103739
Netto: 574,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103739
    EAN / GTIN 7291075124583
    Herstellernummer 3103739
    L-Nummer L23980 792

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 91 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb