• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D25-3-C25-B-C Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103658
Netto: 360,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103658
    EAN / GTIN 7291075115093
    Herstellernummer 3103658
    L-Nummer L23980 2662

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 37 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 200 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 37 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb