• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D.62-4-C.62-7C Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103624
Netto: 302,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103624
    EAN / GTIN 7291075180701
    Herstellernummer 3103624
    L-Nummer L23980 1708

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.92″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.2 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 0.92″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb