• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D.50-2-C.50-7C Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103620
Netto: 254,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103620
EAN / GTIN 7291075180671
Herstellernummer 3103620
L-Nummer L23980 1693

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3.27″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.67″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.27″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3.27″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.7 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.67″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.