• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D.750-3L60C.750-07 Torische Fräser mit CNHT und ENHT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103478
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TORMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103478
EAN / GTIN 7291075181852
Herstellernummer 3103478
L-Nummer L23980 1555

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Kopflänge (LH): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNHT 070315
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 93 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TORMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb