• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D080-06-27-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3103314
Netto: 700,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie 16MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Herstellernummer 3103314
L-Nummer L23980 1008

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 92 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 92 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 92 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb