• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Lange Schaftfräser mit integrierter HSK-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 AXCR 1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103169
Netto: 1.150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103169
EAN / GTIN 7291075181005
Herstellernummer 3103169
L-Nummer L23980 2993

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 138 mm, Aufnahmeschaft HSK 63A, Aufnahmeschaft HSK 63A, Nutzlänge (LU) 75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Funktionslänge (LF) 106 mm
  • Kopflänge (LH) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 9 Degrees
  • Aufnahmeschaft HSK 63A
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 75 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.