• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Schaftfräser für Aluminium mit großer Auskraglänge. Mit HM90 AXCR 1505 -WSP.

Artikel-Nr.: 3103001
Netto: 471,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103001
EAN / GTIN 7291075180916
Herstellernummer 3103001

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 21 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb