• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L2.58-W.625-T06 Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3102938
Netto: 103,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102938
EAN / GTIN 7291075252989
Herstellernummer 3102938
L-Nummer L24070 478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
  • Funktionslänge (LF): 1.627″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.58″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.36″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
  • Funktionslänge (LF): 1.627″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.58″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 60000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb