• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D2.50-1.00-16 Planfräser für HM90 APCR 1605 -Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3102770
Netto: 588,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102770
    EAN / GTIN 7291075157789
    Herstellernummer 3102770
    L-Nummer L23980 1966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.17″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.17″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160520R-P
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb