• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45LN D160-12-40-R-N15 45°-Planfräser mit tangential montierten LN 1506…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102483
Netto: 1.450,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102483
EAN / GTIN 7291075152784
Herstellernummer 3102483
L-Nummer L23980 405

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 180 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 180 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 180 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen