• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102145
Netto: 305,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102145
    EAN / GTIN 7291075115642
    Herstellernummer 3102145
    L-Nummer L23980 1655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.53″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Kopflänge (LH): 1.57″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 7.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.53″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb