• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D.75-2-W.75-XL Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102143
Netto: 290,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102143
EAN / GTIN 7291075115628
Herstellernummer 3102143
L-Nummer L23980 1638

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.94″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.734″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb