• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D1.25-3-W1.00 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101937
Netto: 348,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101937
EAN / GTIN 7291075115505
Herstellernummer 3101937
L-Nummer L23980 2405

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen