• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D40-4-W32-C 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101703
Preis pro 1 Stück
Netto: 406,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101703
EAN / GTIN 7291075115789
Herstellernummer 3101703
L-Nummer L23980 2271

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 79 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb