• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D4.0-0.38-CF4-06 3-seitig schneidender Scheibenfräser mit CLICKFIT Anbindung.

Artikel-Nr.: 3101670
Netto: 1.330,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101670
EAN / GTIN 7291075120967
Herstellernummer 3101670
L-Nummer L23980 1808

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 3.36″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 3.36″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Aufnahmeschaft: CLICKFIT
  • Nutzlänge (LU): 1.21″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.