• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Aufsteckfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304./2006.- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101535
Netto: 968,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILL2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101535
    EAN / GTIN 7291075113181
    Herstellernummer 3101535
    L-Nummer L23980 3105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Walzenstirnfräser
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.677″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.55″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 5
    • Gesamtlänge (OAL): 2.6″

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.677″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.55″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 5
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Gesamtlänge (OAL): 2.6″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb