• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D4.0-0.38-10-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101040
Netto: 1.090,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101040
EAN / GTIN 7291075099188
Herstellernummer 3101040
L-Nummer L23980 1661

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.06″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 14
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb