• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D160-16-40-R12 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3100982
Netto: 1.400,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100982
EAN / GTIN 7291075096286
Herstellernummer 3100982
L-Nummer L23980 3011

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen