• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D125-16-32-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100922
Netto: 1.370,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100922
EAN / GTIN 7291075096040
Herstellernummer 3100922
L-Nummer L23980 2991

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7
  • Nutzlänge (LU) 37 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb