• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D5.0-0.62-10-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100921
Netto: 1.370,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100921
EAN / GTIN 7291075099102
Herstellernummer 3100921
L-Nummer L23980 1635

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.42″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.62″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.42″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.62″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 14
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.56″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
  • Nutzlänge (LU): 1.46″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb