• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D4.0-0.50-08-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100918
Netto: 1.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100918
EAN / GTIN 7291075099089
Herstellernummer 3100918
L-Nummer L23980 1639

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Nutzlänge (LU): 1.35″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.