• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APK D40-50-W32-FE Wendelschaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10 Durchmesserbereich 20-50mm.

Artikel-Nr.: 3100866
Preis pro
Netto: 1.290,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100866
EAN / GTIN 7291075038781
Herstellernummer 3100866
L-Nummer L23980 828

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb